Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN-standardi kohane ääriku ja kinnitiga kuuskantmutter (üleni metallist)

MBN 13023 teras 10 tsinkhelves, hõbe
KRAEGA MUTTER 16X1.5 10 KZN

Toote nr 026391 16
EAN 4047376211254
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MBN-standardi kohane ääriku ja kinnitiga kuuskantmutter (üleni metallist)

Toote nr 026391 16

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN 13023, tüüp 2, teras 10, M12-st peenkeermega. DBL 9440.40 kohane hõbedane tsinkhelveskate

Pinnakaitse:


DBL 9440.40 kohaselt (hõbe, tsinkhelveskate tihendisse integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42



Korrosioonikindlus:


  • ≤ M8 – u 480 h, ei esine põhimetalli korrosiooni standardi DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt

  • ≥ M10 – u 720 h, ei esine põhimetalli korrosiooni DIN EN ISO 9227-NSS kohaselt


Määratud korrosioonikindlus kehtib DIN EN ISO 9227-NSS kohaste korr. katsete puhul (soolaudu testid) kõige varem 24 tundi pärast katmist „kaetud“ olekus, st enne sortimist, pakendamist, vedu ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.


Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Hõõrdetegur:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Märkus

Äärikmutrid vähendavad kontaktpindadele asetamisel eelpingutusjõu kao ohtu. Pingutamisel on mutri all tekkiv pinnasurve tavaliste kuuskantmutritega (äärikuta) võrreldes madal, kuna jõud jaotub suuremale kontaktpinnale. Mutrid on varustatud fiksaatoriga ja seetõttu ei saa neid uuesti kasutada.



Eelis: Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M16 x 1,5

Ääriku läbimõõt (dc)

34,5 mm

Kõrgus (h1)

18,3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

MBN 13023

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

DBL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Üheosaline pingutusmutter metallist

Lukustamisfunktsioon

Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu

Keerme vorm

Peenkeere

Min/max hõõrdumine

0,09-0,14 µ

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave