MAG traat G3Si1
MIG keevitustraat AWS A5.18: ER70S-6
KEEV.TRAAT WÜRTH Ø1.2MM 15KG BS300
Toote nr 09820015
EAN 4062856264131
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
Traat mittelegeerterase keevitamiseks
Vasetatud pinnaga universaaltraat, mittelegeeritud konstruktsiooniterase ja torustike keevitamiseks.
Heakskiidud
CE
Märkus
Klassifikatsioon:
EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /
G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
MAG M21 segugaas Ar+ > 5–25% CO2
C1 Aktiivgaas 100% CO2
Heakskiidud
CE
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaKasutusalad hõlmavad kõiki üldlevinud teraskonstruktsioone ja remonditöid.
Juhtme läbimõõt (Ø) | 1,2 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 15 kg |
Mähise tüüp | Metallpool BS300 |
Materjal | 1.5125 |
Pind | CU |
Min pikisuunaline pikenemine | 30 % |
Min tõmbetugevus | 540 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2, Süsinikdioksiid |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | |
| Voolavuspiir N/mm² | 440 |
| Tõmbetugevus N/mm² | 540 |
| Venivus % | 30 |
| Löögisitkus J | 60 |
Keemiline analüüs | ||
| C | Mn | Si |
| 0,06 - 0,08 | 1,1 - 1,5 | 0,55 - 0,85 |