Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MAG traat G3Si1

MIG keevitustraat AWS A5.18: ER70S-6
KEEV.TRAAT WÜRTH Ø0.8MM 5KG S200

Toote nr 09820016

EAN 4062856264117

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MAG traat G3Si1

Toote nr 09820016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Traat mittelegeerterase keevitamiseks
Vasetatud pinnaga universaaltraat, mittelegeeritud konstruktsiooniterase ja torustike keevitamiseks.

Heakskiidud


CE

Märkus

Klassifikatsioon:


EN ISO14341-A: G 42 3 C1 3Si1 /


G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18: ER70S-6



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


MAG M21 segugaas Ar+ > 5–25% CO2


C1 Aktiivgaas 100% CO2

Heakskiidud


CE

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

KasutusalaKasutusalad hõlmavad kõiki üldlevinud teraskonstruktsioone ja remonditöid.

Juhtme läbimõõt (Ø)

0,8 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

5 kg

Pooli tüüp

Plastpool S200

Materjal

1.5125

Pind

CU

Min pikisuunaline pikenemine

30 %

Min tõmbetugevus

540 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

5,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2, Süsinikdioksiid

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Voolavuspiir N/mm² 440
Tõmbetugevus N/mm² 540
Venivus % 30
Löögisitkus J 60

Keemiline analüüs

C Mn Si
0,06 - 0,08 1,1 - 1,5 0,55 - 0,85

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave