Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

M-CUBE komplekt ABS-1/ABH-1/AWS-1

M-CUBE KOMPLEKT ABS/AWS/ABH 5AH

Toote nr 5701599004

EAN 4068362524011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
M-CUBE komplekt ABS-1/ABH-1/AWS-1

Toote nr 5701599004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Comprising three machines, including a bag
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laetav aku/aku mahtuvus

5 Ah

Nominaalpinge

18 V/DC

Osade arv sortimendis/komplektis

7 Stck(pcs)

Pikkus x laius x kõrgus

480 x 290 x 340 mm

M-CUBE komplekt ABS-1/ABH-1/AWS-1 kaasas:
1 x
Plastpõhjaga tööriistakott

TÖÖRIISTAKOTT PLASTK PÕHI 450X315X340MM

Kirjeldus: Tugev kott tööriistade transportimiseks
Kogus: 1 x
1 x
ABS 18 COMPACT M-CUBE akutrell

AKUTRELL ABS 18 COMPACT (AKUTA)

Kirjeldus:
Laetavate akude/patareide arv: 0 Stck(pcs)
Kompaktne ja võimas harjadetaakutrell keskmise raskusega kruvimis- ja puurimistöödeks
Kogus: 1 x
1 x
Akutrell ABS 18 COMPACT M-CUBE

PUURVASAR ABH 18V COMPACT M-CUBE (AKUTA)

Kirjeldus:
0 x 0 Ah
Kompaktne, võimas, harjadeta akupuurvasar keskmise raskusega puurimiseks ja kergemaks piikamiseks
Kogus: 1 x
1 x
AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE akunurklihvija

AKUNURKL. AWS 18V-125P COMPT-1.(AKUTA)

Kirjeldus: Kompaktne, võimas harjavaba akunurklihvija, keskmise raskusega lihvimis- ja lõikamistöödeks
Kogus: 1 x
3 x
Aku Li-Ion 18 V BASIC M-CUBE

AKU M-CUBE 18V/5AH

Kirjeldus:
5 Ah
Kompaktne, võimas ja vastupidav 18-voldine Li-Ion aku professionaalseks ja universaalseks kasutamiseks uute Würthi akutööriistadega
Kogus: 3 x
1 x
ALG 18 V M-CUBE laadija

LAADIJA M-CUBE 18V 8A

Kirjeldus:
18 V/DC Max laadimisvool: 8 A
ALG 18 V M-CUBE laadija on mõeldud spetsiaalselt kõigi M-CUBE 18 V akudele ja pakub usaldusväärset tööd 220-240 V/AC sisendpinge juures
Kogus: 1 x