Lumi talvesaapad S7S Nordic
Turvasaapad S7S Nordic Lumi Winter
TALVESAAPAD S7S WINTER NORDIC LUMI 46
Toote nr M438006046
EAN 4099618523465
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
Tugevad talvesaapad BOA paeltega ja tugeva Michelini välistallaga. Talvesaapad, mis hoiavad sind soojas ja kaitsevad kogu tööpäeva vältel.
Talvesaapad külma ilmaga töötamiseks
- Täisnahast pealne, 3M ThinsulateTM 200 g talvevooder, Modytex membraan, TPU tugevdusega turvanina ja kummist tugevdus kannaosas
- Poron XRD ergonoomiline sisetald tallatoe ja ventilatsiooniga optimaalseks pehmenduseks kannas ja talla esiosas. Phyloni tehnoloogiaga vahetald mugavuse, ülima reageerimisvõime ja püsiva stabiilsuse tagamiseks
- Komposiitmaterjalist turvanina, painduv, kerge ja ventileeritud Flex Lite Pro väljaulatuva mustriga välistald. Michelin®-i välistald
- Liistu laius 11 (tavaline), BOA-tehnoloogia
- Kaal suurusel 42: u 913 g
- S7S, LG, SC, FO, HI, HRO, CI, SR, ESD
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Must |
Suurus | 46 |
Kingapealsete materjal | Töötlemata veisenahk |
Ohutuskategooria | S7S |
Standardid | ISO 20345, EN 61340-5-1 |
Võlli kõrgus | 22,5 cm |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Komposiit (metallivaba) |