Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lumi talvesaapad S7S Nordic

Turvasaapad S7S Nordic Lumi Winter
TALVESAAPAD S7S WINTER NORDIC LUMI 45

Toote nr M438006045

EAN 4099618523472

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lumi talvesaapad S7S Nordic

Toote nr M438006045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tugevad talvesaapad BOA paeltega ja tugeva Michelini välistallaga. Talvesaapad, mis hoiavad sind soojas ja kaitsevad kogu tööpäeva vältel.

Talvesaapad külma ilmaga töötamiseks


  • Täisnahast pealne, 3M ThinsulateTM 200 g talvevooder, Modytex membraan, TPU tugevdusega turvanina ja kummist tugevdus kannaosas

  • Poron XRD ergonoomiline sisetald tallatoe ja ventilatsiooniga optimaalseks pehmenduseks kannas ja talla esiosas. Phyloni tehnoloogiaga vahetald mugavuse, ülima reageerimisvõime ja püsiva stabiilsuse tagamiseks

  • Komposiitmaterjalist turvanina, painduv, kerge ja ventileeritud Flex Lite Pro väljaulatuva mustriga välistald. Michelin®-i välistald

  • Kõige laiem osa 11 (tavapärane), BOA-tehnoloogia

  • Kaal suurusel 42: u 913 g

  • S7S, LG, SC, FO, HI, HRO, CI, SR, ESD
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Värv

Must

Suurus

45

Kingapealsete materjal

Töötlemata veisenahk

Ohutuskategooria

S7S

Standardid

ISO 20345, EN 61340-5-1

Võlli kõrgus

22,2 cm

Jala laius

11 (kaitsekingade standardlaius)

Turvanina materjal

Komposiit (metallivaba)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave