Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustuv vedruseib, kuju M Vedruterasest karastatud 420-510 HV10, tsinkhelbega kaetud

Terasest tsink-helbehõbe tüüp M
LUKUSTUSSEIB M14 (FLZN480H)

Toote nr 040114

EAN 4052703124466

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustuv vedruseib, kuju M Vedruterasest karastatud 420-510 HV10, tsinkhelbega kaetud

Toote nr 040114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Tüüp M (keskmine): kuni ja kaasa arvatud poltliited tugevusklassiga 8.8 tavalise peaga

  • Kaitse tüüp: Poldi kinnitus

  • Hõõrdelukustus tänu vedrujõule

  • Mehaaniline blokeering tänu spetsiifilisele pinnastantsimisele

  • Kaitseb pinda kahjustuste eest (seib ei pöörle paigaldamise ajal)

  • Minimaalne pingutusmomendi jaotus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Masinate ja süsteemide ehitus, ajamitehnoloogia, konveieritehnoloogia, tarbesõidukid, ehitusmasinad, sõidukite ehitus, põllumajandustehnika, toiduainetööstus jne.

Sobiv kruvikeermele

M14

Siseläbimõõt (d1)

14,4 mm

Välisläbimõõt (d2)

30,25 mm

Kõrgus (h1)

3,3 mm

Paksus (s1)

2,4 mm

Materjal

SPGST

Min./max. Vickersi kõvadus, HV

420-510 HV

Pind

GE3A

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Vorm

M

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud lukustusseib

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Vedruseibide ja lukustusseibide võrdlus

Lukustuv vedruseib Lukustusseib ilma DIN-standardita
+ Kaks korda turvalisem: vedruga kinnitatud hõõrdumine ja positiivne lukustus
+ Minimaalne pingutusmomendi jaotus
+ Kasutusala kuni u. 350 °C
+ Taaskasutatav
+ Pind ei kahjustu kuna ei toimu seibi pööramist
Ilma DIN-standardita muutuvad lukustusseibid ohutusriskiks!
- Väga kõrge pingutusmomendi jaotus
- Sobib ainult poltliidete jaoks 5.8
- Halvimal juhul võivad lukustusseibid kuluda läbi pindade ja seeläbi soodustada eelpingejõu langust.
-Puudub kaitse lahti keeramise eest
-Lukustusseibid ei ole korduvkasutatavad
-Lukuseibid kipuvad laienema (purunemise oht)
-Need pöörduvad pingutamise ja lõdvendamise ajal -> See kahjustab pinda

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave