Lukustuv vedruseib, kuju M Vedruterasest karastatud 420-510 HV10, tsinkhelbega kaetud
Terasest tsink-helbehõbe tüüp M
LUKUSTUSSEIB M12 GEOMET
Toote nr 040112
EAN 4024835256186
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
- Tüüp M (keskmine): kuni ja kaasa arvatud poltliited tugevusklassiga 8.8 tavalise peaga
- Kaitse tüüp: Poldi kinnitus
- Hõõrdelukustus tänu vedrujõule
- Mehaaniline blokeering tänu spetsiifilisele pinnastantsimisele
- Kaitseb pinda kahjustuste eest (seib ei pöörle paigaldamise ajal)
- Minimaalne pingutusmomendi jaotus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Masinate ja süsteemide ehitus, ajamitehnoloogia, konveieritehnoloogia, tarbesõidukid, ehitusmasinad, sõidukite ehitus, põllumajandustehnika, toiduainetööstus jne.
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 12,4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 27,25 mm |
Kõrgus (h1) | 2,85 mm |
Paksus (s1) | 1,8 mm |
Materjal | SPGST |
Min./max. Vickersi kõvadus, HV | 420-510 HV |
Pind | GE3A |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Vorm | M |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud lukustusseib |
Lukustamisfunktsioon | Sisseehitatud lukustusseade |
Vedruseibide ja lukustusseibide võrdlus | |
| Lukustuv vedruseib | Lukustusseib ilma DIN-standardita |
| + Kaks korda turvalisem: vedruga kinnitatud hõõrdumine ja positiivne lukustus + Minimaalne pingutusmomendi jaotus + Kasutusala kuni u. 350 °C + Taaskasutatav + Pind ei kahjustu kuna ei toimu seibi pööramist | Ilma DIN-standardita muutuvad lukustusseibid ohutusriskiks! - Väga kõrge pingutusmomendi jaotus - Sobib ainult poltliidete jaoks 5.8 - Halvimal juhul võivad lukustusseibid kuluda läbi pindade ja seeläbi soodustada eelpingejõu langust. -Puudub kaitse lahti keeramise eest -Lukustusseibid ei ole korduvkasutatavad -Lukuseibid kipuvad laienema (purunemise oht) -Need pöörduvad pingutamise ja lõdvendamise ajal -> See kahjustab pinda |