Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib võllile sooneta lukustusseib, kuju KS

Pinnakatteta teras ilma sooneta, kuju KS
STOPPERSEIB 8MM VÕLLILE

Toote nr 0438900108

EAN 4053479911595

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib võllile sooneta lukustusseib, kuju KS

Toote nr 0438900108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Võllide liikumise aksiaalseks piiramiseks.

  • Aksiaaljõudude ülekandmine masinaosalt, kuhu rakendub surve.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lülitite ja indikaatorlampide, elektritööstuse, kontorimasinate, kodumasinate jms kinnitamiseks.

Sobib võllidele

8 mm

Siseläbimõõt (d1)

8 mm

Välisläbimõõt (d2)

15,0 mm

Paksus (s1)

0,25 mm

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Ogade arv

6 Stck(pcs)

Materjal

ST

Pind

PL

Vorm

0 - ei ole kohaldatav

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave