Lukustusseib võllile sooneta lukustusseib, kuju KS
Pinnakatteta teras ilma sooneta, kuju KS
STOPPERSEIB 2.5MM VÕLLILE
Toote nr 04380425
EAN 4038898453994
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
- Võllide liikumise aksiaalseks piiramiseks.
- Aksiaaljõudude ülekandmine masinaosalt, kuhu rakendub surve.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lülitite ja indikaatorlampide, elektritööstuse, kontorimasinate, kodumasinate jms kinnitamiseks.
![]() | |
Sobib võllidele | 2,5 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 2,3 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 8,25 mm |
Paksus (s1) | 0,3 mm |
Ogade arv | 3 Stck(pcs) |
Materjal | SPGST |
Pind | PL |
Vorm | KS |
Sobiv | Võllid ilma sooneta |
RoHS nõuetele vastav | Jah |