Lukustusseib võllile sooneta lukustusseib, kuju KS
Pinnakatteta teras ilma sooneta, kuju KS
STOPPERSEIB 12MM VÕLLILE
Toote nr 0438900112
EAN 4053479911632
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
- Võllide liikumise aksiaalseks piiramiseks.
- Aksiaaljõudude ülekandmine masinaosalt, kuhu rakendub surve.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Lülitite ja indikaatorlampide, elektritööstuse, kontorimasinate, kodumasinate jms kinnitamiseks.
![]() | |
Sobib võllidele | 12 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 12 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 25,0 mm |
Paksus (s1) | 0,4 mm |
DIN | 0 - ei ole kohaldatav |
Ogade arv | 6 Stck(pcs) |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |