Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib ja ratta lukustusmutter

Teras 10 Delta Protekt
HEICOLOCK LUKUSTUSMUTTER M24 DELTA

Toote nr 5140550124
EAN 4058794282122
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib ja ratta lukustusmutter

Toote nr 5140550124

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras 10, Delta Protekt

Üldine:


Lukustusseibi ja lukustusmutri puhul komb. äärikmutter ja lukustusseib. See komb. pakub nõudlike poldiühend. ülikvaliteetset, kasutajasõbralikku ja lihtsalt paigaldatavat lukustusseadet. Lukustusmutreid saab ka taaskasutada.


Konstruktsioon


Äärikmutter ja lukustusseib moodustavad ühe üksuse ja need tarnitakse eelkoost. Ühendus on kinnine, tagades, et lukustusmutter on alati õigesti paigaldatud asendis.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lukustusmutrid on dün. koormuste ja äärmusliku vibr. rakenduste puhul ideaalsed. Sellistel juhtudel võimaldab mutri ja lukustusseibi kombinatsioon paigaldada poldiühendusi veelgi lihtsamalt ja tõhusamalt.

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M24

Samm

3 mm

Ääriku läbimõõt (d2)

51 mm

Kõrgus (h)

29.2 mm

Väline kinnitus

WS36

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

DPE

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

600 h

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave