Lukustusseib ja ratta lukustusmutter 10 teras hõbedase tsinkhelveskattega (DPE)
Teras 10 Delta Protekt
HEICOLOCK LUKUSTUSMUTTER M10 DELTA
Toote nr 5140550110
EAN 4046777050455
Üldine:
Lukustusseibi ja lukustusmutri puhul komb. äärikmutter ja lukustusseib. See komb. pakub nõudlike poldiühend. ülikvaliteetset, kasutajasõbralikku ja lihtsalt paigaldatavat lukustusseadet. Lukustusmutreid saab ka taaskasutada.
Konstruktsioon
Äärikmutter ja lukustusseib moodustavad ühe üksuse ja need tarnitakse eelkoost. Ühendus on kinnine, tagades, et lukustusmutter on alati õigesti paigaldatud asendis.
Andmelehed(X)
Lukustusmutrid on dün. koormuste ja äärmusliku vibr. rakenduste puhul ideaalsed. Sellistel juhtudel võimaldab mutri ja lukustusseibi kombinatsioon paigaldada poldiühendusi veelgi lihtsamalt ja tõhusamalt.
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M10 |
Samm | 1,5 mm |
Ääriku läbimõõt (d2) | 21,8 mm |
Kõrgus (h) | 15,2 mm |
Väline kinnitus | WS16 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10 |
Pind | DPE |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 600 h |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |