Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

Teras, Delta Protekt, kitsas kuju W.TEC
DIN25201 HEICOLOCK M42 DELTA C3

Toote nr 0401780042

EAN 4061976752658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

Toote nr 0401780042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib – fikseerib tõhusalt külgmiselt koormatud, vibreerivad poltliited ja poltliited, mis võivad võnkuda, iseenesliku lahtikeeramise vastu

Üldine.


Lukustusseib vastavuses DIN 25201, et vältida külgsuunas koormatud liidete, vibreerivate poltliidete ja poltliidete lahtitulekut.



Korrosioonikindel.


600 h põhimetalli korrosioon vastavalt standardile DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) – võrdluseks: 96 h kollane galvaniseeritud (A2C)



Funktsioon.


Kiilupind kalle kahe lukustusseibi vahel tagab väga kindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.



Eelised.


  • Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa liimitud).

  • Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii kõrge kui ka madala pinge juures.

  • Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks – isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega.

  • Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks.

  • Õrn pindade suhtes.

  • Saab kasutada ka suure tugevusega poltidega 8.8, 10.9 ja 12.9 ning vastavate mutritega.

  • Saadaval roostevabast terasest või terasest.

  • Kitsa ja laia kokkupuutepinnaga.
Märkus

Soovitatavate pöördemomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.

Siseläbimõõt (d1)

43,2 mm

Sobiv kruvikeermele

M42

Välisläbimõõt (d2)

63 mm

Paksus (h1)

6,3 mm

Materjal

ST

Vickersi kõvadus, HV

485 HV

Pind

DPE

Korrosioonikaitse periood

600 h

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kuju

Kitsas

Pealekandmise ala

0 - ei ole kohaldatav

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Heakskiit

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave