Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

DIN25201 HEICO-LOCK M16 SEIB A4 C4

Toote nr 0404701016

EAN 4038898993599

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib W.TEC, kitsas vorm

Toote nr 0404701016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib - tagab tõhusa kaitse külgsuunaliste koormuste, vibratsiooni ja võnkumiste all olevate poltliidete iseenesliku lahtikeeramise vastu

Üldine:


Lukustusseib vastavalt standardile DIN 25201, mis hoiab ära lahtitulemise külgsuunalise koormuse all olevates, vibratsioonilistes ning võnkumistele alluvates poltliidetes.



Funktsioon:


Kahe lukustusseibi vaheline kiilpinna kalle tagab ülikindla lukustuse. Poltliide lukustatakse hõõrdumise asemel eelpingutusega.



Eelised:


  • Lihtne kokku panna ja lahti võtta (lukustusseibid on juba paarikaupa)

  • Katsetatud süsteem poltliidete jaoks (lukustusseibid, mis takistavad lahtikeeramist) nii suure kui ka väikse pingutuse juures

  • Eriti sobiv dünaamiliseks koormuseks - isegi kui seda kasutatakse määrdeainetega

  • Võib korduvalt kasutada, ilma et kvaliteet väheneks

  • Õrn pindade suhtes

  • Saadaval roostevabast terasest või terasest (muud materjalid saadaval soovi korral)

  • Kitsa ja laia kontaktpinnaga
Märkus

Polt-mutri ühenduste puhul tuleb kasutada lukustusseibi paari nii poldipea all kui ka mutri all. Soovitatavate pingutusmomentide leidmiseks vaadake tehnilist teavet DIN/ISO kataloogist.


Pindkarastatud roostevabast terasest 1.4404 valmistatud lukustusseibid ei sobi kasutamiseks korrosiivses keskkonnas. Selliste rakenduste jaoks soovitame kasutada roostevabast terasest lukustusseibe 254SMO (1.4547).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sõidukite tootmine, masinaehitus, pneumaatiliste ja elektriliste tööriistade tootjad, kaevandamine, põllumajandusmasinate tootmine, segamissüsteemide, transpordi- ja konveiersüsteemide tootjad.

Siseläbimõõt (d1)

17 mm

Sobiv keermele

M16

Sobib keermele (toll)

5/8 tolli

Välisläbimõõt (d2)

25,4 mm

Paksus (h1)

3,6 mm

Materjal

A4

Vickersi kõvadus, HV

520 HV

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kinnitus

Kitsas

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave