Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras
DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799  7.0MM STOP.SEIB
Toote nr 049070
EAN 4053479729916
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
	
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
|  | |
| Sobib soone läbimõõdule | 7 mm | 
| Sobiv min/max võllidele | 8-11 mm | 
| Siseläbimõõt (d1) | 5,84 mm | 
| Välisläbimõõt (d2) | 14,3 mm | 
| Paksus (s1) | 0,9 mm | 
| DIN | 6799 | 
| Materjal | ST | 
| Pind | PHR | 
| Vorm | RA | 
| RoHS nõuetele vastav | Jah |