Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras

DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799 3.2MM STOP.SEIB

Toote nr 049032

EAN 4011231411813

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras

Toote nr 049032

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib soone läbimõõdule

3,2 mm

Sobiv min/max võllidele

4-5 mm

Siseläbimõõt (d1)

2,7 mm

Välisläbimõõt (d2)

7,3 mm

Paksus (s1)

0,6 mm

DIN

6799

Materjal

Teras

Pind

PHR

Vorm

RA

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave