Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras

DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799 24.0MM STOP.SEIB

Toote nr 0490240

EAN 4011231411790

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras

Toote nr 0490240

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib soone läbimõõdule

24 mm

Sobiv min/max võllidele

25-38 mm

Siseläbimõõt (d1)

21,88 mm

Välisläbimõõt (d2)

44,6 mm

Paksus (s1)

2 mm

DIN

6799

Materjal

Teras

Pind

PHR

Vorm

RA

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave