Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras
DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799 2.3MM STOP.SEIB
Toote nr
049023
EAN 4011231411769
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Register now and access more than 125,000 products
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobib soone läbimõõdule | 2.3 mm |
Sobiv min/max võllidele | 3-4 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 1.94 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6.3 mm |
Paksus (s1) | 0.6 mm |
DIN | 6799 |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
Vorm | RA |
RoHS nõuetele vastav | Jah |