Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras
DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799 19.0MM STOP.SEIB
Toote nr 0490190
EAN 4011231411745
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
Sobib soone läbimõõdule | 19 mm |
Sobiv min/max võllidele | 20-31 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 15,92 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 37,6 mm |
Paksus (s1) | 1,75 mm |
DIN | 6799 |
Materjal | Teras |
Pind | PHR |
Vorm | RA |
RoHS nõuetele vastav | Jah |