Lukustusseib Võllidele DIN 6799, fosfaaditud teras
DIN 6799 fosfaaditud teras
DIN6799 12.0MM STOP.SEIB
Toote nr
0490120
EAN 4011231411639
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
Sobib soone läbimõõdule | 12 mm |
Sobiv min/max võllidele | 13-18 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 10,45 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 23,4 mm |
Paksus (s1) | 1,3 mm |
DIN | 6799 |
Materjal | ST |
Pind | PHR |
Vorm | RA |
RoHS nõuetele vastav | Jah |