Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib Võllide jaoks, DIN 6799, roostevaba teras 1.4122

DIN 6799 roostevaba teras A2 1,4122
DIN6799 7.0MM STOP.SEIB A2

Toote nr 0431017

EAN 4048539652921

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib Võllide jaoks, DIN 6799, roostevaba teras 1.4122

Toote nr 0431017

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib soone läbimõõdule

7 mm

Sobiv min/max võllidele

8-11 mm

Siseläbimõõt (d1)

5,84 mm

Välisläbimõõt (d2)

14,3 mm

Paksus (s1)

0,9 mm

DIN

6799

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave