Lukustusseib Võllide jaoks, DIN 6799, roostevaba teras 1.4122
DIN 6799 roostevaba teras A2 1,4122
DIN6799 6.0MM STOP.SEIB A2
Toote nr 0431016
EAN 4048539508709
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
Sobib soone läbimõõdule | 6 mm |
Sobiv min/max võllidele | 7-9 mm |
Siseläbimõõt (d1) | 5,26 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,3 mm |
Paksus (s1) | 0,7 mm |
DIN | 6799 |
Materjal | 1.4121999999999999 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |