Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib Võllide jaoks, DIN 6799, roostevaba teras 1.4122

DIN 6799 roostevaba teras A2 1,4122
DIN6799 10.0MM STOP.SEIB A2

Toote nr 04310110

EAN 4048539508600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib Võllide jaoks, DIN 6799, roostevaba teras 1.4122

Toote nr 04310110

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib soone läbimõõdule

10 mm

Sobiv min/max võllidele

11-15 mm

Siseläbimõõt (d1)

8,32 mm

Välisläbimõõt (d2)

20,4 mm

Paksus (s1)

1,2 mm

DIN

6799

Materjal

1.4121999999999999

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave