Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib NF E 25511 Teras mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakatega, ilma hammasteta alumisel küljel

NF E 25511 terasest mehaaniliselt kantud tsinkkate
KONTAKTSEIB M6X14X1,3 NFE25511

Toote nr 462416 14

EAN 4065746270458

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib NF E 25511 Teras mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakatega, ilma hammasteta alumisel küljel

Toote nr 462416 14

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

NF E 25511 sobib kontaktkettaks vaid osaliselt, kuna alumisel küljel pole hambaid, mis tähendab, et kokkupuude alusmaterjaliga ei ole võimalik, eriti värvitud pindade puhul.


Pind: Mehaaniliselt kantud tsinkkate valge 15-20 µm + passiveerimine CrVI vaba 192 h RR

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M6

Siseläbimõõt (d1)

6,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

14 mm

Kõrgus (h1)

1,30 mm

Paksus (s1)

1,3 mm

Standardid

NF E 25511

Materjal

Teras

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

192 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud lukustusseib

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave