Lukustusseib NF E 25511 Teras mehaaniliselt pealekantud tsinkpinnakatega, ilma hammasteta alumisel küljel
NF E 25511 terasest mehaaniliselt kantud tsinkkate
KONTAKTSEIB M5X12 NFE25511
Toote nr
462415 12
EAN 4065746270441
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
NF E 25511 sobib kontaktkettaks vaid osaliselt, kuna alumisel küljel pole hambaid, mis tähendab, et kokkupuude alusmaterjaliga ei ole võimalik, eriti värvitud pindade puhul.
Pind: Mehaaniliselt kantud tsinkkate valge 15-20 µm + passiveerimine CrVI vaba 192 h RR
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M5 |
Siseläbimõõt (d1) | 5,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12 mm |
Kõrgus (h1) | 1,45 mm |
Paksus (s1) | 1,1 mm |
Standardid | NF E 25511 |
Materjal | ST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 192 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud lukustusseib |