Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib NF E 25511

NF E 25511 terasest mehaaniliselt kantud tsinkkate
KONTAKTSEIB M14X30 NFE25511

Toote nr 462411430
EAN 4065746270434

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib NF E 25511

Toote nr 462411430

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Teras, mehaaniliselt kantud tsinkkate, ilma hammasteta alumisel küljel

NF E 25511 sobib kontaktkettaks vaid osaliselt, kuna alumisel küljel pole hambaid, mis tähendab, et kokkupuude alusmaterjaliga ei ole võimalik, eriti värvitud pindade puhul.


Pind: Mehaaniliselt kantud tsinkkate valge 15-20 µm + passiveerimine CrVI vaba 192 h RR

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M14

Siseläbimõõt (d1)

14.4 mm

Välisläbimõõt (d2)

30 mm

Kõrgus (h1)

3.2 mm

Paksus (s1)

2.4 mm

Standardid

NF E 25511

Materjal

ST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

192 h

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud lukustusseib

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave