Lukustusseib NF E 25511
NF E 25511 terasest mehaaniliselt kantud tsinkkate
KONTAKTSEIB M12X27 NFE25511
Toote nr
462411227
EAN 4065746270342
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Teras, mehaaniliselt kantud tsinkkate, ilma hammasteta alumisel küljel
NF E 25511 sobib kontaktkettaks vaid osaliselt, kuna alumisel küljel pole hambaid, mis tähendab, et kokkupuude alusmaterjaliga ei ole võimalik, eriti värvitud pindade puhul.
Pind: Mehaaniliselt kantud tsinkkate valge 15-20 µm + passiveerimine CrVI vaba 192 h RR
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 12.4 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 27 mm |
Kõrgus (h1) | 2.6 mm |
Paksus (s1) | 1.8 mm |
Standardid | NF E 25511 |
Materjal | ST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 192 h |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud lukustusseib |