Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib

DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB7

Toote nr 0385999807
EAN 4053479880006
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib

Toote nr 0385999807

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 5406 pinnakatteta teras
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv soonmutrile

KM7

Nominaalne läbimõõt (d1)

35 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

32.5 mm

Välisläbimõõt (d3)

57 mm

Rõnga välisläbimõõt (d4)

44 mm

Turvasulgurite välislaius (b1)

5 mm

Turvasakkide siselaius (b2)

6 mm

Materjal

ST

Pind

PL

Vorm

MB

DIN

5406

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave