Lukustusseib
DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB2
Toote nr
0385999802
EAN 4046777241945
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
DIN 5406 pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv soonmutrile | KM2 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 15 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 13,5 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 28 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d4) | 21 mm |
Turvasulgurite välislaius (b1) | 4 mm |
Turvasakkide siselaius (b2) | 4 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Vorm | MB |
DIN | 5406 |