Lukustusseib
DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB16
Toote nr
0385999816
EAN 4053479880112
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 5406 pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv soonmutrile | KM16 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 80 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 76.5 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 112 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d4) | 95 mm |
Turvasulgurite välislaius (b1) | 8 mm |
Turvasakkide siselaius (b2) | 10 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Vorm | MB |
DIN | 5406 |