Lukustusseib
DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB14
Toote nr
0385999814
EAN 4053479880136
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 5406 pinnakatteta teras
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv soonmutrile | KM14 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 70 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 66.5 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 98 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d4) | 85 mm |
Turvasulgurite välislaius (b1) | 8 mm |
Turvasakkide siselaius (b2) | 8 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Vorm | MB |
DIN | 5406 |