Lukustusseib DIN 7980 puurotsaga kruv. teras, meh. pealekant. tsinkpinnakat
DIN 7980 teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
DIN7980 VEDRUSEIB M8 KITSAS
Toote nr 04438
EAN 4011231384100
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
Eriti sobilik kruvi süvistamiseks
- Komb.väikese silinderp. ja kuusk.-padrunkruv. (DIN 84, 85, 912)
- DIN 127-ga võrreldes väiksem välisläbimõõt
Märkus
Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 12,7 mm |
Kõrgus (h1) | 4,72 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Standardid | DIN 7980 |