Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib DIN 7980 puurotsaga kruv. teras, meh. pealekant. tsinkpinnakat

DIN 7980 teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
DIN7980 VEDRUSEIB M10 KITSAS

Toote nr 044310

EAN 4011231383783

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib DIN 7980 puurotsaga kruv. teras, meh. pealekant. tsinkpinnakat

Toote nr 044310

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Eriti sobilik kruvi süvistamiseks


  • Komb.väikese silinderp. ja kuusk.-padrunkruv. (DIN 84, 85, 912)

  • DIN 127-ga võrreldes väiksem välisläbimõõt
Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M10

Siseläbimõõt (d1)

10,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

16 mm

Kõrgus (h1)

5,9 mm

Paksus (s1)

2,5 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Standardid

DIN 7980

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave