Lukustusseib DIN 5406, pinnakatteta teras
DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB13
Toote nr 0385999813
EAN 4053479880143
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
Sobiv soonmutrile | KM13 |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 65 mm |
Rõnga siseläbimõõt (d2) | 62,5 mm |
Välisläbimõõt (d3) | 92 mm |
Rõnga välisläbimõõt (d4) | 79 mm |
Turvasulgurite välislaius (b1) | 7 mm |
Turvasakkide siselaius (b2) | 8 mm |
Materjal | Teras |
Pind | PL |
Vorm | MB |
DIN | 5406 |