Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib DIN 5406, pinnakatteta teras

DIN 5406 teras pinnakatteta
DIN5406 LUKUSTUSSEIB MB0

Toote nr 0385999800

EAN 4053479880174

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib DIN 5406, pinnakatteta teras

Toote nr 0385999800

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 25 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv soonmutrile

KM0

Nominaalne läbimõõt (d1)

10 mm

Rõnga siseläbimõõt (d2)

8,5 mm

Välisläbimõõt (d3)

21 mm

Rõnga välisläbimõõt (d4)

13,5 mm

Turvasulgurite välislaius (b1)

3 mm

Turvasakkide siselaius (b2)

3 mm

Materjal

Teras

Pind

PL

Vorm

MB

DIN

5406

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave