Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kumer lukustusseib, kuju B DIN 128, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate (MZN)

DIN 128 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju A
DIN128 VEDRUSEIB M12 ZN

Toote nr 0441812
EAN 4038898168973

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kumer lukustusseib, kuju B DIN 128, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate (MZN)

Toote nr 0441812

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M12

Siseläbimõõt (d1)

12,2 mm

Välisläbimõõt (d2)

21,1 mm

Kõrgus (h1)

3,65 mm

Paksus (s1)

2,1 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

A

Standardid

DIN 128

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave