Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M8 ZN
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
Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M8 |
Siseläbimõõt (d1) | 8,1 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 14,8 mm |
Kõrgus (h1) | 4,0 mm |
Paksus (s1) | 2 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |