Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate
DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M30 ZN
Toote nr
044130
EAN 4053479746654
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Märkus
Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv kruvikeermele | M30 |
Siseläbimõõt (d1) | 30.5 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 48.2 mm |
Kõrgus (h1) | 12.0 mm |
Paksus (s1) | 6 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Vorm | B |
Standardid | DIN 127 |