Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M3 ZN

Toote nr 04413
EAN 4053479729060

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

Toote nr 04413

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M3

Siseläbimõõt (d1)

3,1 mm

Välisläbimõõt (d2)

6,2 mm

Kõrgus (h1)

1,6 mm

Paksus (s1)

0,8 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave