Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M22 ZN

Toote nr 044122
EAN 4048539309146

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

Toote nr 044122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M22

Siseläbimõõt (d1)

22,5 mm

Välisläbimõõt (d2)

35,9 mm

Kõrgus (h1)

8,0 mm

Paksus (s1)

4 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave