Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

DIN 127 teras, meh. pealek. tsinkpinnakate, kuju B
DIN127 B VEDRUSEIB M14 ZN

Toote nr 044114
EAN 4011231382540

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusseib DIN 127, teras, meh. pealekantud tsinkpinnakate

Toote nr 044114

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Sobib vaid tugevusklassi ≤ 5.8 kruvidele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv kruvikeermele

M14

Siseläbimõõt (d1)

14.2 mm

Välisläbimõõt (d2)

24.1 mm

Kõrgus (h1)

6.0 mm

Paksus (s1)

3 mm

Materjal

SPGST

Pind

MZN

RoHS nõuetele vastav

Jah

Vorm

B

Standardid

DIN 127

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave