Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusrõnga tangid, C-kuju Lukkrõnga tangid avale

Stopperrõnga tangid avale DIN 5256 C-kuju
ST.R.TANGID AVA 8-12

Toote nr 071402 01

EAN 4038898693260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusrõnga tangid, C-kuju Lukkrõnga tangid avale

Toote nr 071402 01

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Standard: DIN 5256



Käepide: plastkattega


Tagab kindla haarde, väldib libisemist



Ots pressitud vedruterasest


Optimaalne stabiilsus ka kinnikiilunud rõngastega



Sisestatud otsad


Pakub maksimaalset tugevust kinnikiilunud rõngaste vabastamisel ja võimaldab rõngaid paigaldada minimaalse moondeta.



Kruvitud ja fikseeritud liigend


Suur täpsus ja optimeeritud liigutused.



Suured fikseerimispinnad


Rõngad fikseeritakse väändeta.



Tangide pea


Kitsas disain optimaalseks ligipääsuks detailile, sh raskesti ligipääsetavates kohtades.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lukkrõnga tangid avale.

Pikkus (L1)

140 mm

Min/max haarde vahemik

8-13 mm

Haaratsite pikkus (L2)

39 mm

Materjal

ST

Tapi läbimõõt (D1)

0,9 mm

Vorm

C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave