Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist vahetükk) EN 1663, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras
EN 1663 roostevaba teras A2 70
EN1663 M8 LAI NYLOCK MUTTER A2
Toote nr 516200058
EAN 4046777549485
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
ISO EN 1663 asendab DIN 6926 | teatav sarnasus | peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgust muudet. | M10 võtme mõõtu muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 lisat.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M8 |
Kõrgus (h1) | 11,1 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 17,9 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS13 |
Standardid | EN 1663 |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Kinnitusosa polüamiidrõngas |
Lukustamisfunktsioon | Klambritega lukustus lahtitulemuse vastu |