Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist lukustusrõngas)

EN 1663 teras 10 tsin., paks kiht, pass., tihend
EN1663 M16 LAI NYLOCK MUTTER 10ZN

Toote nr 452600316
EAN 4055374081106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusrõnga ja äärisega kuuskantmutter (mittemetallist lukustusrõngas)

Toote nr 452600316

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

EN 1663, teras 10, galvaniseeritud, paksu kihiga passiveeritud (ZSML)

Galvaniseeritud kroom (VI)-vaba tsink-nikkelkattega (ZSML) ühenduselemendid pakuvad tulevikukindlamat alternatiivi võrreldes kroom(VI) sisaldavate pindadega. Kate koosneb tsingikihist passiveerimisega (kroom III) põhjal ja tihenduskihist (pealiskiht integreeritud määrdeosakestega).



Ülevaade eelistest:



  • Tavaliste tsingitud pinnakatete, nt A2C või A3C kvaliteetsem asendus

  • Reguleeritud hõõrdetegur vahemikus 0,09 μ – 0,14 μ integreeritud määrdeosakestega pealiskihi tõttu

  • Soojusmahtuvus kuni 120°C

  • Ühtlane kihi jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne

Märkus

ISO EN 1663 asendab DIN 6926 | teatav sarnasus | peenkeermega mutrid DIN EN 1666-s | mutri kõrgust muudet. | M10 võtme mõõtu muudet. 15 mm-lt 16 mm-le | tugevusklass 12 lisat.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M16

Kõrgus (h1)

20.3 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

34.5 mm

Väline kinnitus (s1)

WS24

Standardid

EN 1663

Materjal

ST

Omadusklass

10

Pind

ZSML

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave