Lukustuspolt ilma lukustussooneta
A1 roostevaba teras, A2, tavaline
LUKUSTUSPOLT M6X31.5
Toote nr 5099202606
EAN 4061975500915
- Liikumine teise lukustusasendisse on võimalik ainult siis, kui polt on käsitsi lahti keeratud.
Lukustuspolt sobib väiksema täpsusega rakenduste jaoks. Paigaldamisel tuleb järgida ettenähtud maksimaalset pingutusmomenti.
Andmelehed(X)
Lukustuspolte kasutatakse alati, kui tahetakse takistada lukustusasendi muutumist põikisuunaliste jõudude mõjul.
![]() | |
Materjal | 1.4305000000000001 |
Käepideme materjal | Polüamiid |
Tihvti materjal | 1.4305000000000001 |
Pind | PL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme vorm | Standardne meeterkeere |
Vorm | B ilma riivisälguta, lukustusmutriga |
Faas | 30 Degree |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Naastu läbimõõt (d2) | 4 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 14 mm |
Pikkus (l1) | 36 mm |
Võlli pikkus (ls) | 15 mm |
Keerme pikkus (lg) | 13 mm |
Kõrgus (h1) | 4 mm |
Mutri kõrgus (h2) | 6 mm |
Faasitud serva kõrgus (f1) | 1 mm |
Võtme mõõt (SW1) | 6 mm |
Võtme mõõt 2 (SW2) | 10 mm |
Vedru jõu algus | 6 N |
Vedru jõu ots | 12 N |
Max pingutusmoment | 2 Nm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 9,000 g |