Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

DIN 981 pinnakatteta teras
DIN981 VÕLLIMUTTER 85X2 KM17

Toote nr 0385999917

EAN 4053479779539

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

Toote nr 0385999917

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M85 x 2

Välisläbimõõt (d1)

110 mm

Kõrgus (h1)

16 mm

Standardid

DIN 981

Kuju

KM

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

350 N/mm²

Pind

PL