Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

DIN 981 pinnakatteta teras
DIN981 VÕLLIMUTTER 60X2 KM12

Toote nr 0385999912
EAN 4053479770628

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

Toote nr 0385999912

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M60 x 2

Välisläbimõõt (d1)

80 mm

Kõrgus (h1)

11 mm

Standardid

DIN 981

Vorm

KM

Materjal

ST

Min tõmbetugevus

350 N/mm²

Pind

PL