Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras
DIN 981 pinnakatteta teras
DIN981 VÕLLIMUTTER 40X1.5 KM8
Toote nr 0385999908
EAN 4053479770727
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
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D) | M40 x 1,5 |
Välisläbimõõt (d1) | 58 mm |
Kõrgus (h1) | 9 mm |
Standardid | DIN 981 |
Kuju | KM |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 0 - ei ole kohaldatav |
Min tõmbetugevus | 350 N/mm² |
Pind | PL |
Keerme tüüp | M |
RoHS nõuetele vastav | Jah |