Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

DIN 981 pinnakatteta teras
DIN981 VÕLLIMUTTER 100X2 KM20

Toote nr 0385999920

EAN 4053479779577

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lukustusmutter DIN 981 võllile,pinnakatteta teras

Toote nr 0385999920

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (D)

M100 x 2

Välisläbimõõt (d1)

130 mm

Kõrgus (h1)

18 mm

Standardid

DIN 981

Vorm

KM

Materjal

Teras

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Min tõmbetugevus

350 N/mm²

Pind

PL

Keerme tüüp

M

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave